DOUILLES 1/2 6 PANS AF 880266
Boccole di serraggio 1/2" esagonali - in pollici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:6873097
Roebuck:880266
Rubix:999200605002019
EAN:3660338336904


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 15,9 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DOUILLES 1/2 6 PANS AF 880266
ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1 - DIN 3124
Acciaio cromo vanadio.
Acciaio cromo vanadio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 15,9 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
| Quadro | 12,7 mm |
| Diametro (pollici) | 5/8 '' |
| Finitura | acciaio/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione