CH.BUSS.POLIG.ATT.3/8 952RC 13

Presa a 12 lati con profilo UD lungo D 30 L

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:D 30 L 13
Rubix:160000000875164
Produttore:6258760
EAN:4010886625873
CH.BUSS.POLIG.ATT.3/8 952RC 13
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro13 mm
Lunghezza63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.POLIG.ATT.3/8 952RC 13


Chiave a bussola 3/8" lunga, profilo UD 13 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro13 mm
Lunghezza63,5 mm
Finituracromato
Peso70 g
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,28 IVA esclusa
/ Unità
33,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione