BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 12 880220
CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:5061278
Roebuck:880220
Rubix:999191000050872
EAN:3660338336478
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 12 880220
ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1
Chiave a bussola da 1/2"lunga, finitura opaca, esagonale
Chiave a bussola da 1/2"lunga, finitura opaca, esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 12 mm |
| Lunghezza | 77 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione