U02352113 235 1/2 EN_18 CHIAVE A BUSSOLA -E-
CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 EN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 EN 18
Rubix:160000000339583
Produttore:U02352113
EAN:8010239111738


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 18 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02352113 235 1/2 EN_18 CHIAVE A BUSSOLA -E-
ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x25x25,4 mm |
|---|---|
| Peso | 69 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 18 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Quadro | 12,7 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 69 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore