U02350106 235 1/4 EN_5.5 CHIAVE A BUSSOLA -E-

BUSSOLA A MANO BOCCOLA ESAGONALE 1/4" USAG 234 1/4 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:235 1/4 EN 5.5
Rubix:160000000339282
Produttore:U02350106
EAN:8010239123182
U02350106 235 1/4 EN_5.5 CHIAVE A BUSSOLA -E-

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro5,5 mm
Lunghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02350106 235 1/4 EN_5.5 CHIAVE A BUSSOLA -E-


ISO 2725-2
Attacco quadro femmina
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x8,8x8,8 mm
Peso9 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro5,5 mm
Lunghezza22 mm
Quadro6,3 mm
Finituracromato
Peso9 g
2,70 IVA esclusa
/ Unità
3,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore