BUSSOLA R.8

Bussole R 1/4" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:R.8
Rubix:160000000304789
EAN:3148510505800
BUSSOLA R.8

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro8 mm
Lunghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA R.8


A [mm]: 13,0d [mm]: 17,7d1 [mm]: 17,7H3 [mm]: 10L [mm]: 22L1 [mm]: 10.00 esagonale [mm]: 6[g]: 23.70

Punti di forza

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available as a set on a metal rack (Ref R. 40E).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)22x11x11 mm
Peso imballaggio13 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro8 mm
Lunghezza22 mm
Peso11,5 g
Codice doganale82042000
€ 3,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione