U02352127 235 1/2 EN_32 CHIAVE A BUSSOLA -E-

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:235 1/2 EN 32
Rubix:160000000339596
Produttore:U02352127
EAN:8010239111868
U02352127 235 1/2 EN_32 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro32 mm
Lunghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U02352127 235 1/2 EN_32 CHIAVE A BUSSOLA -E-


ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x40x42,5 mm
Peso223 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro32 mm
Lunghezza44 mm
Quadro12,5 mm
Diametro (pollici)1,26 ''
Finituracromato
Peso238 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,06 IVA esclusa
/ Unità
9,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore