Riferimenti
Facom:S.16LA
Rubix:160000000310940
EAN:3148510553450




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 22 mm |
| Lunghezza | 77 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.16LA
A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12facce [mm]: 12[g]: 215
Punti di forza
- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Prese lunghe per l'accesso agli alberi o alle filettature lunghe delle viti. - Esecuzione: Cromato lucido.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 133 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 77x22x22 mm |
| Peso imballaggio | 133 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 22 mm |
| Lunghezza | 77 mm |
| Quadro | 16 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 135 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione