Riferimenti
Gedore:32 30
Rubix:160000000860914
Produttore:6270700
EAN:4010886627075


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Lunghezza | 57,5 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/4 974RA 30
Chiave a bussola 3/4", esagonale 30 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 331 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 30 mm |
| Lunghezza | 57,5 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 331 g |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione