CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/4 974RA 36

Presa esagonale profilo UD 32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:32 36
Rubix:160000000860918
Produttore:6270970
EAN:4010886627099
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/4 974RA 36

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro36 mm
Lunghezza59,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/4 974RA 36


Chiave a bussola 3/4", esagonale 36 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso448 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro36 mm
Lunghezza59,5 mm
Finituracromato
Peso448 g
Codice doganale82042000
€ 30,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione