BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.3/4 982GEM 19
Bussole per avvitatori attacco 3/4 e 1" din 3121-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:IN K 32 19
Rubix:160000000887333
Produttore:1956493
EAN:4010886870006


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 19 mm |
| Lunghezza | 64 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.3/4 982GEM 19
Chiave a bussola per avvitatori 3/4" 19 mm Per uso con avvitatori Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - H 20, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 530 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 19 mm |
| Lunghezza | 64 mm |
| Finitura | lucidato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione