009280220-BUSSOLA ESAGONALE 3/4 AS 2.1/16 928AS 2.1/16
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/4" bocca esagonale, cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:928AS 2.1/16
Rubix:160000000005452
Produttore:009280220
EAN:8014230036311


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4' (femmina) '' |
|---|---|
| Diametro | 71,5 mm |
| Lunghezza | 83 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009280220-BUSSOLA ESAGONALE 3/4 AS 2.1/16 928AS 2.1/16
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/4" bocca esagonale, cromate
Punti di forza
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/4" bocca esagonale, cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 1022 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4' (femmina) '' |
| Diametro | 71,5 mm |
| Lunghezza | 83 mm |
| Quadro | 38 mm |
| Diametro (pollici) | 2.1/16 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 1022 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione