CH.BUSS.ESAG.ATT.1/4 941RA 5.5

Presa esagonale - 20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:20 5,5
Rubix:160000000860586
Produttore:6165750
EAN:4010886616574
CH.BUSS.ESAG.ATT.1/4 941RA 5.5

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro5,5 mm
Lunghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.ESAG.ATT.1/4 941RA 5.5


Chiave a bussola 1/4" esagonale 5,5 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro5,5 mm
Lunghezza25 mm
Finituracromato
Peso10 g
Codice doganale82042000
7,74 IVA esclusa
/ Unità
9,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione