BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 31 4981785

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA RINFORZATE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4981785
Rubix:999180200042335
BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 31 4981785

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro31 mm
Lunghezza50 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 31 4981785


DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro31 mm
Lunghezza50 mm
12,92 IVA esclusa
/ Unità
15,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore