BUSSOLA S.34H

S. H bussole 1/2" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.34H
Rubix:160000000311122
EAN:3148510541556
BUSSOLA S.34H

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro37,5 mm
Lunghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.34H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,0 esagonale [mm]: 6[g]: 175

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Esecuzione: cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso245 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)45x44x44 mm
Peso imballaggio254 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro37,5 mm
Lunghezza44 mm
Finituracromato
Peso240 g
11,33 IVA esclusa
/ Unità
13,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione