U02352117 235 1/2 EN_22 CHIAVE A BUSSOLA -E-
CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 EN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 EN 22
Rubix:160000000339587
Produttore:U02352117
EAN:8010239111776


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 22 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02352117 235 1/2 EN_22 CHIAVE A BUSSOLA -E-
ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x30,4x30,4 mm |
|---|---|
| Peso | 104 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 22 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
| Quadro | 12,7 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 102 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore