BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 28 4981748

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA RINFORZATE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:4981748
Rubix:999180200042298
EAN:3660338484421
BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 28 4981748
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro28 mm
Lunghezza50 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 28 4981748


DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro28 mm
Lunghezza50 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,70 IVA esclusa
/ 2 Unità
20,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore