BUSS. X AVVITATORI 3/4 982GEL 36

Chiave a impulsi esagonale lunga 3/4" modello K 32 L

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:K 32 L 36
Rubix:160000000861093
Produttore:6284330
EAN:4010886628430
BUSS. X AVVITATORI 3/4 982GEL 36
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro36 mm
Lunghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSS. X AVVITATORI 3/4 982GEL 36


Chiave a bussola per avvitatori 3/4" lunga, esagonale 36 mm Per uso con avvitatori, adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni Attacco quadro femmina sec. DIN 3121 - H 20, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, bruniti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso826 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro36 mm
Lunghezza90 mm
Finituralucidato
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,88 IVA esclusa
/ Unità
84,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione