BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 14 4981739
CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA RINFORZATE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4981739
Rubix:999180200042289
EAN:3660338484315
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 14 4981739
DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 14 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,72 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 17,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore