U02352111 235 1/2 EN_16 CHIAVE A BUSSOLA -E-

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:235 1/2 EN 16
Rubix:160000000339581
Produttore:U02352111
EAN:8010239111714
U02352111 235 1/2 EN_16 CHIAVE A BUSSOLA -E-

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro16 mm
Lunghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02352111 235 1/2 EN_16 CHIAVE A BUSSOLA -E-


ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x22,6x22,6 mm
Peso59 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro16 mm
Lunghezza36 mm
Quadro12,7 mm
Finituracromato
5,22 IVA esclusa
/ Unità
6,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore