BUSSOLA A MACCHINA 3/4, MILLIMETRI K8901M-46

Chiave a bussola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:K8901M-46
Rubix:160000001331780
EAN:7314151803315
BUSSOLA A MACCHINA 3/4, MILLIMETRI K8901M-46

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro66 mm
Lunghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA A MACCHINA 3/4, MILLIMETRI K8901M-46


To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725

Punti di forza

-Da utilizzare con le macchine
Per la massima sicurezza utilizzare molle di bloccaggio
Finitura fosfatata
Acciaio legato ad alte prestazioni
Profilo Dynamic-Drive™ per proteggere dadi, viti e utensili da usura e danni inutili
Standard di azionamento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standard: DIN 3129, ISO 2725

Informazioni tecniche


Attributi
Peso670 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro66 mm
Lunghezza62 mm
Finiturafosfato
Peso690 g
Codice doganale82042000
37,44 IVA esclusa
/ Unità
45,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione