BUSSOLA J.15H

J. Bussole ad H 3/8" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:J.15H
Rubix:160000000272116
EAN:3148510274706
BUSSOLA J.15H
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro18,9 mm
Lunghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA J.15H


A [mm]: 17d [mm]: 21,7d1 [mm]: 23,4L [mm]: 30L1 [mm]: 13,0 esagonale [mm]: 6[g]: 52

Punti di forza

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)35x25x25 mm
Peso imballaggio39 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro18,9 mm
Lunghezza30 mm
Finituracromato
Peso38 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,57 IVA esclusa
/ Unità
8,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione