U02350137 235 3/8 E_13 CHIAVE A BUSSOLA -E-
CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 3/8" USAG 235 3/8 E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/8 E 13
Rubix:160000000339314
Produttore:U02350137
EAN:8010239008182


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02350137 235 3/8 E_13 CHIAVE A BUSSOLA -E-
ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x18,4x18,4 mm |
|---|---|
| Peso | 32 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Quadro | 9,525 mm |
| Diametro (pollici) | 0,5118 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 32 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore