BUSSOLA S.19H

S. H bussole 1/2" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.19H
Rubix:160000000310961
EAN:3148510540108
BUSSOLA S.19H

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24,6 mm
Lunghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.19H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,0 esagonale [mm]: 6[g]: 175

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Esecuzione: cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)36x25x25 mm
Peso imballaggio78 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24,6 mm
Lunghezza36 mm
Quadro19 mm
Finituracromato
Peso69 g
Codice doganale82042000
5,15 IVA esclusa
/ Unità
6,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione