BUSSOLA S.12LA

S.LA- bussole 1/2" lunghe 12 lati, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.12LA
Rubix:160000000310888
EAN:3148510553054
BUSSOLA S.12LA

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro21 mm
Lunghezza77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.12LA


A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12facce [mm]: 12[g]: 215

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Prese lunghe per l'accesso agli alberi o alle filettature lunghe delle viti. - Esecuzione: Cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso107 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)77x20x20 mm
Peso imballaggio107 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro21 mm
Lunghezza77 mm
Quadro12 mm
Finituracromato
Peso105 g
13,71 IVA esclusa
/ Unità
16,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione