U02352125 235 1/2 EN_30 CHIAVE A BUSSOLA -E-

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:235 1/2 EN 30
Rubix:160000000339595
Produttore:U02352125
EAN:8010239111851
U02352125 235 1/2 EN_30 CHIAVE A BUSSOLA -E-

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02352125 235 1/2 EN_30 CHIAVE A BUSSOLA -E-


ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x40x40 mm
Peso196 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza44 mm
Quadro12,5 mm
Diametro (pollici)1,1811 ''
Finituracromato
Peso214 g
7,78 IVA esclusa
/ Unità
9,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore