009280022-BUSSOLA ESAGONALE 3/4 A 22 928A 22
CHIAVI A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/4" BOCCA ESAGONALE BETA 928A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:928A 22
Rubix:160000000005398
Produttore:009280022
EAN:8014230035789


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 22 mm |
| Lunghezza | 53 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009280022-BUSSOLA ESAGONALE 3/4 A 22 928A 22
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso | 196 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 22 mm |
| Lunghezza | 53 mm |
| Quadro | 19,05 mm |
| Diametro (pollici) | 0,8661 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 196 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore