U02350261 235 1/2 MLS_27 CHIAVE A BUSSOLA
CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA LUNGHE A PARETE SOTTILE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 MLS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:235 1/2 MLS 27
Rubix:999210125013187
Produttore:U02350261


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 27 mm |
| Lunghezza | 85 mm |
Dettagli del prodotto : U02350261 235 1/2 MLS_27 CHIAVE A BUSSOLA
ISO 691 ISO 1174-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 per le misure da 15 e la 235 MCA/6 per le misure da 17÷27
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 per la misura da 15 e la 235 MDA/6 per le misure da 17÷27
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 per le misure da 15 e la 235 MCA/6 per le misure da 17÷27
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 per la misura da 15 e la 235 MDA/6 per le misure da 17÷27
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 27 mm |
| Lunghezza | 85 mm |
| Quadro | 12,5 mm |
| Finitura | fosfato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore