U02350109 235 1/4 EN_8 CHIAVE A BUSSOLA -E-

BUSSOLA A MANO BOCCOLA ESAGONALE 1/4" USAG 234 1/4 EN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:235 1/4 EN 8
Rubix:160000000339288
Produttore:U02350109
EAN:8010239123212
U02350109 235 1/4 EN_8 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro8 mm
Lunghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U02350109 235 1/4 EN_8 CHIAVE A BUSSOLA -E-


ISO 2725-2
Attacco quadro femmina
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x11,9x11,9 mm
Peso11 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro8 mm
Lunghezza22 mm
Quadro6,35 mm
Finituracromato
Peso11 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,70 IVA esclusa
/ Unità
3,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore