CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RBE 30

Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:19 L 30
Rubix:160000000892964
Produttore:2300591
EAN:4010886896303
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RBE 30

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RBE 30


Chiave a bussola 1/2" lunga, esagonale 30 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso351 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro30 mm
Lunghezza82 mm
Finituracromato
Peso351 g
Codice doganale82042000
42,56 IVA esclusa
/ Unità
51,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione