U02350143 235 3/8 E_19 CHIAVE A BUSSOLA -E-
CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 3/8" USAG 235 3/8 E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/8 E 19
Rubix:160000000339320
Produttore:U02350143
EAN:8010239008243


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametro | 19 mm |
| Lunghezza | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02350143 235 3/8 E_19 CHIAVE A BUSSOLA -E-
ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x25x25,9 mm |
|---|---|
| Peso | 62 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Diametro | 19 mm |
| Lunghezza | 33 mm |
| Quadro | 9,525 mm |
| Diametro (pollici) | 0,748 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 66 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore