007290030-CHIAVI BUSSOLA MACCHINA 1'' 30 729 30
CHIAVI A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 1" BOCCA ESAGONALE, SERIE NORMALE BETA 729
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:729 30
Rubix:160000000003870
Produttore:007290030
EAN:8014230029955


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Lunghezza | 62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 007290030-CHIAVI BUSSOLA MACCHINA 1'' 30 729 30
UNI/ISO 2725 DIN 3129
Esecuzione fosfatata
Esecuzione fosfatata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Peso | 685 g |
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
| Diametro | 30 mm |
| Lunghezza | 62 mm |
| Quadro | 25,4 mm |
| Finitura | fosfato |
| Peso | 685 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore