Riferimenti
Facom:J.10H
Rubix:160000000272050
EAN:3148510274201




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametro | 17,6 mm |
| Lunghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA J.10H
A [mm]: 17d [mm]: 21,7d1 [mm]: 23,4L [mm]: 30L1 [mm]: 13,0 esagonale [mm]: 6[g]: 52
Punti di forza
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x18x18 mm |
| Peso imballaggio | 28 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Diametro | 17,6 mm |
| Lunghezza | 27 mm |
| Quadro | 10 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 26 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione