007280330-BUSSOLA A MACCHINA LUNGHE 3/4 L 30 728L 30
CHIAVI A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/4" BOCCA ESAGONALE SERIE LUNGA BETA 728L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:728L 30
Rubix:160000000003834
Produttore:007280330
EAN:8014230029702


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Lunghezza | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 007280330-BUSSOLA A MACCHINA LUNGHE 3/4 L 30 728L 30
Esecuzione fosfatata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x113x42 mm |
|---|---|
| Peso | 802 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 30 mm |
| Lunghezza | 90 mm |
| Quadro | 19,05 mm |
| Finitura | fosfato |
| Peso | 802 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore