009200638-BUSSOLA ESAGONALE LUNGA 1/2 A-L 24 920AL 24

CHIAVI A BUSSOLA CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 1/2", TIPO LUNGO BOCCA ESAGONALE BETA 920AL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:920AL 24
Rubix:160000000005258
Produttore:009200638
EAN:8014230538938
009200638-BUSSOLA ESAGONALE LUNGA 1/2 A-L 24 920AL 24

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009200638-BUSSOLA ESAGONALE LUNGA 1/2 A-L 24 920AL 24


UNI/ISO 2725 DIN 3124
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x115x45 mm
Peso251,6 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza77 mm
Quadro12,5 mm
Diametro (pollici)0,9449 ''
Finituracromato
Peso251,6 g
Paese d'origineIT
15,95 IVA esclusa
/ Unità
19,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore