CH.BUSS.ESAG.ATT.1/4 941RA 11

Presa esagonale - 20

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:20 11
Rubix:160000000860592
Produttore:6166480
EAN:4010886616642
CH.BUSS.ESAG.ATT.1/4 941RA 11
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro11 mm
Lunghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.ESAG.ATT.1/4 941RA 11


Chiave a bussola 1/4" esagonale 11 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro11 mm
Lunghezza25 mm
Finituracromato
Peso25 g
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,88 IVA esclusa
/ Unità
10,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione