CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RBE 13
Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:19 L 13
Rubix:160000000881958
Produttore:1718762
EAN:4010886849538


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 77 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.1/2 969RBE 13
Chiave a bussola 1/2" lunga, esagonale 13 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 98 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 77 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 98 g |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione