CH.BUSS.ESAG.ATT.1/4 941RA 3/16

Tappo da 6 pollici - 20 (AF)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:20 3/16AF
Rubix:160000000875133
Produttore:6167020
EAN:4010886616703
CH.BUSS.ESAG.ATT.1/4 941RA 3/16

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro4,7625 mm
Lunghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.ESAG.ATT.1/4 941RA 3/16


Chiave a bussola 1/4" esagonale 3/16" Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Diametro4,7625 mm
Lunghezza25 mm
Finituracromato
Peso9 g
Codice doganale82042000
7,74 IVA esclusa
/ Unità
9,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione