U02352120 235 1/2 EN_25 CHIAVE A BUSSOLA -E-
CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 1/2" USAG 235 1/2 EN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 EN 25
Rubix:160000000339590
Produttore:U02352120
EAN:8010239111806


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02352120 235 1/2 EN_25 CHIAVE A BUSSOLA -E-
ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x34,1x34,1 mm |
|---|---|
| Peso | 126 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 25 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
| Quadro | 12,7 mm |
| Diametro (pollici) | 0,9843 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 122 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore