Riferimenti
Facom:R.5,5
Rubix:999200200085310
Produttore:R.5.5
EAN:3148510505503




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 5,5 mm |
| Lunghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA R.5.5
A [mm]: 13,0d [mm]: 17,7d1 [mm]: 17,7H3 [mm]: 10L [mm]: 22L1 [mm]: 10.00 esagonale [mm]: 6[g]: 23.70
Punti di forza
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: Glossy chromed. • Available as a set on a metal rack (Ref R. 40E).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x11x11 mm |
| Peso imballaggio | 9 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Diametro | 5,5 mm |
| Lunghezza | 22 mm |
| Peso | 6 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione