CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/4 974RA 41

Presa esagonale profilo UD 32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:32 41
Rubix:160000000860920
Produttore:6271190
EAN:4010886627112
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/4 974RA 41

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro41 mm
Lunghezza62,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE ATT.3/4 974RA 41


Chiave a bussola 3/4", esagonale 41 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso593 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Diametro41 mm
Lunghezza62,5 mm
Finituracromato
Peso593 g
Codice doganale82042000
48,88 IVA esclusa
/ Unità
59,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione