CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 1/2 969RB 13/32
Tappo 12-side UD-profilo in pollici - D 19 (AF)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:D 19 13/32AF
Rubix:160000000860763
Produttore:6136300
EAN:4010886613634


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 10,3187 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 1/2 969RB 13/32
Chiave a bussola 1/2", profilo UD 13/32" Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 10,3187 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 55 g |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione