BUSS.AVV MASCH.ATT.1 982GFP 19
Bussole per avvitatori attacco 3/4 e 1" din 3121-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:IN K 21 19
Rubix:160000000887337
Produttore:1956558
EAN:4010886870051


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
|---|---|
| Diametro | 19 mm |
| Lunghezza | 75 mm |
Dettagli del prodotto : BUSS.AVV MASCH.ATT.1 982GFP 19
Chiave a bussola per avvitatori 1" 19 mm Per uso con avvitatori Attacco quadro femmina DIN 3121 - H 25, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 650 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
| Diametro | 19 mm |
| Lunghezza | 75 mm |
| Finitura | lucidato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione