U02350317 235 3/4 M_41 CHIAVE A BUSSOLA
CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA CON BOCCA ESAGONALE 3/4" USAG 235 3/4 M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/4 M 41
Rubix:160000000339397
Produttore:U02350317
EAN:8010239009301


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 41 mm |
| Lunghezza | 62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02350317 235 3/4 M_41 CHIAVE A BUSSOLA
ISO 2725-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/7 per le misure da 17÷32 e la 235 MCA/8 per le misure da 33÷60
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/7 per le misure da 17÷32 e la 235 MDA/8 per le misure da 33÷60
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/7 per le misure da 17÷32 e la 235 MCA/8 per le misure da 33÷60
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/7 per le misure da 17÷32 e la 235 MDA/8 per le misure da 33÷60
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x60x58 mm |
|---|---|
| Peso | 614 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 41 mm |
| Lunghezza | 62 mm |
| Quadro | 19,05 mm |
| Finitura | fosfato |
| Peso | 600 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione