Riferimenti
Gedore:32 55
Rubix:160000000860923
Produttore:6271430
EAN:4010886627143


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 55 mm |
| Lunghezza | 68,5 mm |
Dettagli del prodotto : CH.BUSS.ESAG.ATT.3/4 974RA 55
Chiave a bussola 3/4", esagonale 55 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1008 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 55 mm |
| Lunghezza | 68,5 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 1008 g |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione