BUSSOLA S.30LA

S.LA- bussole 1/2" lunghe 12 lati, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.30LA
Rubix:160000000311107
EAN:3148510554853
BUSSOLA S.30LA

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro36 mm
Lunghezza77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.30LA


A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12facce [mm]: 12[g]: 215

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Prese lunghe per l'accesso agli alberi o alle filettature lunghe delle viti. - Esecuzione: Cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso350 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)77x40x40 mm
Peso imballaggio355 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro36 mm
Lunghezza77 mm
Finituralucido
Peso365 g
22,91 IVA esclusa
/ Unità
27,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione