CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/2, MILLIMETRI 7800SM-17
Bussole con attacco quadro da 1/2" con profilo esagonale metrico e finitura lucida
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bahco:7800SM-17
Rubix:160000001329097
EAN:7314151097929





Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 17 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/2, MILLIMETRI 7800SM-17
Bussole di lunghezza standard, 1/2". Esagonali, metriche. Non adatte all'uso in macchina. Acciaio di qualità ad alta lega. Lucidato a specchio. Dentate. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. Ciascuna confezione contiene una scheda informativa in plastica.
Punti di forza
1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 17 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
| Finitura | lucidato |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione