U02350107 235 1/4 EN_6 CHIAVE A BUSSOLA -E-
BUSSOLA A MANO BOCCOLA ESAGONALE 1/4" USAG 234 1/4 EN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/4 EN 6
Rubix:160000000339284
Produttore:U02350107
EAN:8010239123199


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02350107 235 1/4 EN_6 CHIAVE A BUSSOLA -E-
ISO 2725-2
Attacco quadro femmina
Esecuzione cromata
Attacco quadro femmina
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x9,4x9,4 mm |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 22 mm |
| Quadro | 6,35 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 9 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore