U02351311 235 3/8 ELN_13 CHIAVE A BUSSOLA -B-
CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 3/8" USAG 235 3/8 ELN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/8 ELN 13
Rubix:160000000339515
Produttore:U02351311
EAN:8010239110205


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 53 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02351311 235 3/8 ELN_13 CHIAVE A BUSSOLA -B-
ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x18,2x18,2 mm |
|---|---|
| Peso | 78 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza | 53 mm |
| Quadro | 9,525 mm |
| Diametro (pollici) | 0,5118 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 81 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore