009560022-BUSSOLA PER CANDELE 13/16 Q3/8 E 20,8 956E 20,8
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8” per candele d’accensione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:956E 20,8
Rubix:160000000005888
Produttore:009560022
EAN:8014230038919


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8” (quadro femmina) '' |
|---|---|
| Diametro | 20,8 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009560022-BUSSOLA PER CANDELE 13/16 Q3/8 E 20,8 956E 20,8
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8” per candele d’accensione
Punti di forza
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 3/8” per candele d’accensione
Applicazioni
Automotive
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 151 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8” (quadro femmina) '' |
| Diametro | 20,8 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Quadro | 9,53 mm |
| Diametro (pollici) | 13/16 '' |
| Finitura | cromato |
| Peso | 150 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione